Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Embout d'extrémité 75x700 mm, pour échelles Hercule H75, GC - 579912

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 700 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985799124

Réf. Sonepar

07145579912

Réf. Fournisseur

579912

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

700 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Embout d'extrémité, hauteur 75 mm, largeur 700 mm, pour échelles Hercule H75, finition GC. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 GM pour la fixation.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX