Non retournable

NIEDAX - Entretoise S150U, finition ZM - 758202

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987582021

Réf. Sonepar

00085758202

Réf. Fournisseur

758202

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en U

modèle:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

avec accessoires à visser:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Entretoise S150U, finition ZM, pour assemblage de montants S150U.

Les Atouts de la gamme:

Pour confectionner des pendards double type S150U 4 boulons THE ou TRCC M8x20 + écrous HE M8

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX