NIEDAX - Equerre 90° 3 trous, série STRUT 41, finition GC - 678035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en C
modèle - angle de support
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986780350
Réf. Sonepar
00085678035
Réf. Fournisseur
678035
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle de support
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


