NIEDAX - Equerre de fixation 75x45, SZ - 613001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 75 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614986130018

Réf. Sonepar

00122613001

Réf. Fournisseur

613001

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

75 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...75 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

250 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Equerre de fixation 75x45, épaisseur 3 mm, perforations oblongs 7x25 mm et 9x15 mm, finition SZ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX