Non retournable

NIEDAX - Equerre renforcée, 4 trous, STRUT 41, GC85µ - 026073

CopieCopie
NIEDAX - Equerre renforcée, 4 trous, STRUT 41, GC85µ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle de support

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • avec accessoires à visser - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260735

Réf. Sonepar

07145026073

Réf. Fournisseur

026073

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle de support

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Equerre renforcée, 4 trous, pour raccordement de rails STRUT 41, finition GC85µ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX