Non retournable

NIEDAX - Equerre S150U, SZ - 757205

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • avec accessoires à visser - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987572053

Réf. Sonepar

00085757205

Réf. Fournisseur

757205

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en U

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Equerre S150U, finition SZ, pour assemblage de montants S150U.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX