Non retournable

NIEDAX - Equerre SU 28, SZ - 677820

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • avec accessoires à visser - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986778203

Réf. Sonepar

00085677820

Réf. Fournisseur

677820

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

avec accessoires à visser:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Equerre SU 28, pour assemblage de rails C28x20, finition SZ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX