Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Fermeture pour Goulotte GRS, 72x408, SZ - 028766

CopieCopie
NIEDAX - Fermeture pour Goulotte GRS, 72x408, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 408 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 72 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980287664

Réf. Sonepar

00085028766

Réf. Fournisseur

028766

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

408 mm

hauteur de caniveau de câble:

72 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Fermeture pour Goulotte GRS, hauteur 72 mm, largeur 408 mm, finition SZ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX