Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Flanc de chemin de câbles fil UF L. 260, l. 2m, 5 mailles, EZ - 952351

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614989523510

Réf. Sonepar

07145952351

Réf. Fournisseur

952351

Marque

NIEDAX

longueur:

2000 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Flanc de chemin de câbles fil UF largeur 260mm, longueur 2m, 5 mailles, finition EZ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX