Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 72x312x1.00, SZ - 027042

CopieCopie
NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 72x312x1.00, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 312 mm

  • hauteur - 72 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980270420

Réf. Sonepar

00085027042

Réf. Fournisseur

027042

Marque

NIEDAX

largeur:

312 mm

hauteur:

72 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1 mm

section transversale utile:

22464 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

3.77 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

pays de fabrication:

FRANCE

Fond de Goulotte GRS, hauteur 72 mm, largeur 312 mm, épaisseur 1.00 mm, finition SZ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX