fin de vie

NIEDAX FRANCE - PLAT A521 30x4.00 6.5x30 2M SZ - 013004

CopieCopie
NIEDAX FRANCE - PLAT A521 30x4.00 6.5x30 2M SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - acier

  • type de perforation - dos perforé

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980130045

Réf. Sonepar

00085013004

Réf. Fournisseur

013004

Marque

NIEDAX FRANCE

traitement de la surface:

galvanisé en continu

qualité du matériau:

autre

longueur:

2000 mm

matériau:

acier

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de matériau:

4 mm

avec denture:

Non

largeur:

30 mm

modèle:

profil simple

Profilé plat, A521, largeur 30 mm, épaisseur 4.00 mm, longueur 2 m, finition SZ. Perforations 6.5x30 mm