NIEDAX - Rail 2970, supportage moyen, fixation sur poutre métallique de type HEA, HEB - 700503

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987005032

Réf. Sonepar

07145700503

Réf. Fournisseur

700503

Marque

NIEDAX

largeur:

30 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

1.3 kg

largeur de rainure:

16 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

9 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Système de supportage moyen, fixation rapide des chemins de câbles sur poutre métallique de type HEA, HEB

Les Atouts de l'article:

En utilisation avec le support PKL et l'écrou GSF, le rail 2970 vous permet de fixer rapidement votre dalle perforée sur une poutre métallique de type HEA, HEB

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR