NIEDAX - Support CCU 120x180x160, pour fixation murale ou plafond, SZ - 012350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 99...123 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614980123504
Réf. Sonepar
00085012350
Réf. Fournisseur
012350
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
99...123 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
650 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


