Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Goulotte GBRS, 48x412, GC - 469026

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 412 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984690262

Réf. Sonepar

00122469026

Réf. Fournisseur

469026

Marque

NIEDAX

largeur:

412 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Non

section transversale utile:

19776 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

5.377 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

pays de fabrication:

FRANCE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

641.693 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

448.244 N/m

Goulotte à bords roulés fermés GBRS, hauteur 48 mm, largeur 412 mm, finition GC Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX