NIEDAX - Goulotte GBRS, 48x75, GC - 469016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 75 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614984690163
Réf. Sonepar
00122469016
Réf. Fournisseur
469016
Marque
NIEDAX
largeur:
75 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Non
section transversale utile:
3600 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
0.953 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
253.904 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
162.697 N/m
Les Atouts de la gamme:
Pour toutes applications nécessitant une protection électromagnétique et mécanique maximale. Convient pour la fibre optique.Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


