NIEDAX - Goulotte GBRS, 72x412, SZ - 512039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 412 mm
hauteur - 72 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614985120393
Réf. Sonepar
00122512039
Réf. Fournisseur
512039
Marque
NIEDAX
largeur:
412 mm
hauteur:
72 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Non
section transversale utile:
29664 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
5.563 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
875.46 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
475.711 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


