NIEDAX - Goulotte GBRS, 96x147, GC - 469044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 147 mm
hauteur - 96 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614984690446
Réf. Sonepar
00122469044
Réf. Fournisseur
469044
Marque
NIEDAX
largeur:
147 mm
hauteur:
96 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Non
section transversale utile:
14112 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
2.273 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
569.481 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
344.654 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


