Non retournable

NIEDAX - Goupille 8x90, inox A2/304 - 223051

CopieCopie
NIEDAX - Goupille 8x90, inox A2/304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - goupille fendue

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre - 8 mm

  • longueur - 87 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614982230514

Réf. Sonepar

00085223051

Réf. Fournisseur

223051

Marque

NIEDAX

modèle:

goupille fendue

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

diamètre:

8 mm

longueur:

87 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

pays de fabrication:

FRANCE

Goupille 8x90, finition inox A2/304

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX