NIEDAX - Gousset rapide 3U, multidirectionnel, gamme STRUT 41, SZ - 677066

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - autre

  • angle - 90...90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614986770665

Réf. Sonepar

00085677066

Réf. Fournisseur

677066

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

autre

angle:

90...90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Gousset rapide 3U, pour montage multidirectionnel en pendard, avec le rail STRUT 41 perforé 3 faces, verrouillage sans boulons à l'aide d'un maillet, sécurisation par goupille 8x90 possible, finition SZ.

Les Atouts de l'article:

Montage multidirectionnel, sécurisation par goupille possible, simple d'utilisation : un coup de maillet suffit. S'utilise en montage pendard avec le rail STRUT 41 perforé 3 faces.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX