Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

NIEDAX - Jonction de fond de dalle à ergots JDF, 100, ZM - 404062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...100 mm

  • modèle - baguette de joint

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984040623

Réf. Sonepar

00122404062

Réf. Fournisseur

404062

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

modèle:

baguette de joint

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

100 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...99 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Jonction de fond de dalle à ergots JDF. Largeur 100, finition ZM

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX