NIEDAX - Jonction de fond de dalle à ergots JDF, 195, ZM - 404064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 195...195 mm
modèle - baguette de joint
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984040647
Réf. Sonepar
00122404064
Réf. Fournisseur
404064
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
195...195 mm
modèle:
baguette de joint
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
100 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...99 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


