NIEDAX - Console KTA 700, GC, supportage lourd - 702002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 195 mm
longueur - 730 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987020028
Réf. Sonepar
07145702002
Réf. Fournisseur
702002
Marque
NIEDAX
largeur:
60 mm
hauteur:
195 mm
longueur:
730 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
696...700 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
3500 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


