nouveau

NIEDAX - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 100, 3 m, 304L - 417003

CopieCopie
NIEDAX - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 100, 3 m, 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984170030

Réf. Sonepar

07145417003

Réf. Fournisseur

417003

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

100 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.8 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle nervuré largeur 100 mm pour Gamme BS, longueur 3 m, finition Inox 304L

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX