NIEDAX - Pendard HU 4530, gamme RS, longueur 500 mm, finition GC - 457669
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de profil - 30 mm
hauteur de profil - 45 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984576696
Réf. Sonepar
07145457669
Réf. Fournisseur
457669
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
30 mm
hauteur de profil:
45 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
profilé en U
longueur:
501 mm
charge maximum supportée:
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.891 kg
Les Atouts de la gamme:
Système de supportage moyen 4530, pendard à utiliser avec les consoles KTAM ou S150U.


