NIEDAX - Pendard HU 5050, 500 mm, GC, perforé 3 faces. - 708329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de profil - 50 mm
hauteur de profil - 50 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614987083290
Réf. Sonepar
07145708329
Réf. Fournisseur
708329
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
50 mm
hauteur de profil:
50 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
profilé en U
longueur:
500 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.6 kg
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Pendard Simple ou double pour consoles KTA, KTAM, S150U.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


