NIEDAX - Pendard HU 5050, 600 mm, GC, perforé 3 faces. - 708330

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 50 mm

  • hauteur de profil - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987083306

Réf. Sonepar

07145708330

Réf. Fournisseur

708330

Marque

NIEDAX

largeur de profil:

50 mm

hauteur de profil:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

profilé en U

longueur:

600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.86 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pendard HU 5050, longueur 600 mm, finition GC, pour charges lourdes nécessitant notamment des montages multidirectionnels.

Les Atouts de la gamme:

Pendard Simple ou double pour consoles KTA, KTAM, S150U.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX