Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Pendard IPN HI 80, longueur 1300 mm, GC - 701891

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 80 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

  • modèle - section en I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987018919

Réf. Sonepar

07145701891

Réf. Fournisseur

701891

Marque

NIEDAX

largeur de profil:

80 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

section en I

longueur:

1306 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

8.4 kg

Pendard HI 80, largeur 80 mm, longueur 1300 mm, perforations 13x75 mm, GC. Montage des consoles à l'aide de fixations sur IPN. Pour une fixation correcte de l'embout SKI 80, veiller à laisser 50 mm libres à l'extrémité du pendard.

Les Atouts de la gamme:

Pendard lourd Simple ou double pour consoles KTT.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX