NIEDAX - Pendard IPN HI 80, longueur 500 mm, GC - 701883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de profil - 80 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
modèle - section en I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987018834
Réf. Sonepar
07145701883
Réf. Fournisseur
701883
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
80 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
section en I
longueur:
508 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
3.6 kg
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


