Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Pendard STRUT 41x41, longueur 1500 mm, inox 316L - 685380

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 41 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986853801

Réf. Sonepar

07145685380

Réf. Fournisseur

685380

Marque

NIEDAX

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

41 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

modèle:

profilé en C

longueur:

1500 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

poids:

3.944 kg

pays de fabrication:

FRANCE

Pendard STRUT 41x41, longueur 1500 mm, perforations oblongs 9x18 mm ou 13x30 mm, finition inox 316L Compatible tôle et fil

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX