NIEDAX - Pendard STRUT double 41x82, longueur 950 mm, GC - 678132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de profil - 82 mm
hauteur de profil - 82 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986781326
Réf. Sonepar
00085678132
Réf. Fournisseur
678132
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
82 mm
hauteur de profil:
82 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
profil en U bilatéral
longueur:
950 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
5.342 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Pendard lourd double Strut 41x82 pour consoles Strut 41, S150U, KTA, KTAM.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


