NIEDAX - Plaque de tête double KUDK 5050, GC, pour rail U 5050 - 702150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987021506
Réf. Sonepar
07145702150
Réf. Fournisseur
702150
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


