Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Plaque de tête KUGP 5050 GC, pour rail U 5050 - 702159

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987021599

Réf. Sonepar

07145702159

Réf. Fournisseur

702159

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Plaque de tête KUGP 5050 GC. Pour réalisation de pendards avec le rail U 5050, ajustement vertical +/- 30° max . Fournie avec 2 boulons TH+HE M10x80 GM. Pour fixation sur IPN prévoir 2 crapauds HSKS et 2 boulons losange HK 612.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX