NIEDAX - Plaque de tête STRUT double, 41x41, finition GC - 678064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en C
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986780640
Réf. Sonepar
00085678064
Réf. Fournisseur
678064
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
90...90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Plaque de tête pour confection de pendard double sur chantier
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


