Non retournable

NIEDAX - Plaque de tête STRUT double, 41x41, GC85µ - 026072

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - plaque de tête à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260728

Réf. Sonepar

07145026072

Réf. Fournisseur

026072

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

plaque de tête à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque de tête STRUT double 41x41, pour montages en pendard, finition GC85µ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX