Non retournable

NIEDAX - Plat Perforé A521, 30x3.00, perforations 9x30, 3m, GC - 013152

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980131523

Réf. Sonepar

00085013152

Réf. Fournisseur

013152

Marque

NIEDAX

largeur:

30 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

1.83 kg

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Plat Perforé, A521, largeur 30 mm, épaisseur 3.00 mm, longueur 3 m, finition GC Perforations 9x30 mm

Les Atouts de la gamme:

Plat perforé avec oblongs 6.5x30 pour toutes applications

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX