NIEDAX - Plat Perforé A521, 30x3.00, perforations 9x30, 3m, SZ - 013052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 30 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614980130526
Réf. Sonepar
00085013052
Réf. Fournisseur
013052
Marque
NIEDAX
largeur:
30 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
1.77 kg
épaisseur de matériau:
3 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
6.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Plat perforé avec oblongs 6.5x30 pour toutes applications
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


