Non retournable

NIEDAX - Plat Perforé A523, 48x1.75, 3m, SZ - 013254

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980132544

Réf. Sonepar

00085013254

Réf. Fournisseur

013254

Marque

NIEDAX

largeur:

48 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

1.65 kg

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Plat Perforé, A523, largeur 48 mm, épaisseur 1.75 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

Plat perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX