Non retournable

NIEDAX - Pontet Oméga 40x120x40, GC - 040231

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 125 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 280 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980402319

Réf. Sonepar

00085040231

Réf. Fournisseur

040231

Marque

NIEDAX

largeur:

125 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

280 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

0.23 kg

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Pontet Oméga de fixation hauteur 45, largeur 125, épaisseur 2.50, perforations oblongs 7x25 mm, GC. Pour supportage de chemins de câbles au sol ou au mur.

Les Atouts de la gamme:

Pontet Omega pour supportage de chemins de câbles au sol ou mur

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX