NIEDAX - Pontet Oméga 40x200x40, GC - 040233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 205 mm
hauteur - 45 mm
longueur - 360 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980402333
Réf. Sonepar
00085040233
Réf. Fournisseur
040233
Marque
NIEDAX
largeur:
205 mm
hauteur:
45 mm
longueur:
360 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
0.3 kg
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


