Non retournable

NIEDAX - Pontet Oméga 40x600x40, SZ - 040229

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 605 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 760 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980402296

Réf. Sonepar

00085040229

Réf. Fournisseur

040229

Marque

NIEDAX

largeur:

605 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

760 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

0.59 kg

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Pontet Oméga de fixation hauteur 45, largeur 605, épaisseur 2.50, perforations oblongs 7x25 mm, SZ. Pour supportage de chemins de câbles au sol ou au mur.

Les Atouts de la gamme:

Pontet Omega pour supportage de chemins de câbles au sol ou mur

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX