NIEDAX - Pontet Oméga 40x80x40, SZ - 040216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 85 mm
hauteur - 45 mm
longueur - 240 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980402166
Réf. Sonepar
00085040216
Réf. Fournisseur
040216
Marque
NIEDAX
largeur:
85 mm
hauteur:
45 mm
longueur:
240 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
0.19 kg
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


