NIEDAX - Profil de fixation ZUF U, 3m, ZM - 553148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 36 mm
hauteur - 22 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614985531489
Réf. Sonepar
00085553148
Réf. Fournisseur
553148
Marque
NIEDAX
largeur:
36 mm
hauteur:
22 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
poids:
2.7 kg
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.8 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


