NIEDAX - Profil L Perforé A560, 48x48x1.75, 3m, SZ - 014057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3614980140570
Réf. Sonepar
00085014057
Réf. Fournisseur
014057
Marque
NIEDAX
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil L
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
3.285 kg
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


