Non retournable

NIEDAX - Profil L Perforé A565, 40x40x1.80, 3m, GC85µ - 026060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil L

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260605

Réf. Sonepar

07145026060

Réf. Fournisseur

026060

Marque

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil L

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

3.6 kg

épaisseur de matériau:

1.8 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 2 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

85 µm

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Profil en L Perforé , A565, hauteur 40 mm, largeur 40 mm, épaisseur 1.80 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC85µ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX