NIEDAX - Profil Oméga A575, 24x48x24x1.75, 3m, SZ - 017005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614980170058
Réf. Sonepar
00085017005
Réf. Fournisseur
017005
Marque
NIEDAX
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
4.89 kg
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Profil en oméga perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


