Non retournable

NIEDAX - Profilé perforé U A542 44x14x2.00, 2m, SZ - 015201

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 13.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980152016

Réf. Sonepar

00085015201

Réf. Fournisseur

015201

Marque

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

13.5 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

2.04 kg

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Profilé perforé U A542, largeur 44 mm, hauteur 14 mm, épaisseur 2.00 mm, longueur 2 m, perforations oblong 6.5x30 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Profil en U perforé avec oblongs 6.5x30 en quinconce pour toutes applications

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX