Non retournable

NIEDAX - Profilé perforé U A603 50x45x3.00, 3m, SZ - 019010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 24 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980190100

Réf. Sonepar

00085019010

Réf. Fournisseur

019010

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

24 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

7.71 kg

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Profilé perforé U A603, largeur 50 mm, hauteur 45 mm, épaisseur 3.00 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 32.5x12.5 mm et rondes diam 12.5 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Profil en U perforé épaisseur 3.00 mm, perforations oblongs 32.5x12.5 mm et rondes diam. 12.5 mm.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX