NIEDAX - Profilé perforé Z A570, 24x48x24x1.75, 3m, SZ - 016005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614980160059

Réf. Sonepar

00085016005

Réf. Fournisseur

016005

Marque

NIEDAX

largeur:

24 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil Z

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

3.27 kg

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Profilé perforé en Z, A570 24x48 mm, épaisseur 1.75 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

Profil en Z perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX