NIEDAX - Profilé UPN perforé, 20x40x20, 6m, épaisseur 5, LAC - 641002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 40 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 6000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
6 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614986410028
Réf. Sonepar
00085641002
Réf. Fournisseur
641002
Marque
NIEDAX
largeur:
40 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
6000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
14.52 kg
épaisseur de matériau:
5 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Profil en U en acier laminé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


