Non retournable

NIEDAX - Profilé UPN perforé, 45x80x45, 6m, épaisseur 6, LAC - 641005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986410059

Réf. Sonepar

00085641005

Réf. Fournisseur

641005

Marque

NIEDAX

largeur:

80 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

41.22 kg

épaisseur de matériau:

6 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

dos perforé

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Profil UPN perforé, hauteur 45 mm, largeur 80 mm, épaisseur 6 mm, longueur 6 m, perforations oblongs 18x90 mm, finition LAC. Supportage lourd. Attention grande longueur, nous contacter impérativement pour la livraison.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX